| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3506111000542 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3506111000542 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch »AIRSOFT Performance« • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch aus Weich-PVC • Mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,123 kg/m | Abmessung: | 9 x 2,75 mm | Rollenlänge: | 25 m | max. Betriebsdruck bei 20 °C: | 16 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,11* | € 53,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,89* | € 54,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,0365* | € 55,0365* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,52* | € 55,54* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 49,88* | € 61,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,002* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|