Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschnittblatt Surform 140mm Nr.5-21-398 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinschnittblatt Surform 140mm Nr.5-21-398 Stanley
Feinschnittblatt Surform 140mm Nr.5-21-398 Stanley
Feinschnittblatt Surform 140mm Nr.5-21-398 Stanley
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3253565213980
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     5-21-398
EAN/GTIN:
     3253565213980
Suchbegriffe:
Blockhobel-Ersatzblatt
Ersatzblatt Blockhobel
Gipshobel
stanley gipshobel
Blockhobel Surform
Weitere Informationen:
Blattlänge:
140 mm
Blattbreite:
42 mm
Ausführung:
Feinschnittblatt, 42 x 140 mm
Weitere Suchbegriffe: gipshobel, Handwerkzeuge, Surform, Blockhobel, III, Holzbearbeitungswerkzeuge
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,66*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,68*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,77*
€ 3,70*
5 Tage
66
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 3,74*
1 Tag
66
25
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,55*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,03*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,33*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,79*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.