Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140857987
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577008
EAN/GTIN:
     3165140857987
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer DIN 7483 G. Durchmesser: 24 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. toothed-edge. Geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer. Geringe Reibung und damit hohe Lebensdauer dank neuem Zahnkanten-Design. Perfekte Schnittqualität auch bei schnellem Bohren. Hohe Geschwindigkeiten in Hart- und Weichholz dank präziser Zentrierspitze. Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze. Aus vergütetem Spezialstahl nach Werksnorm, Schneidenhärte min. 50 HRC. Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten. Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten. Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter. 1er-Pack
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.075 kg
Bruttogewicht:
0.093 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
30.06.2016
Volumen:
0.000212 dm³
Abmessung Länge:
126 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
24 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Durchmesser D mm:
24.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, forstner-bohrer bosch, forstner bohrer, forstnerbohrer 24 mm, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, DIN 7483 G, Forstnerbohrer 24mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
59
1
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 12,68*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,69*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,02*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,73*
€ 13,35*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,99*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 527,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.