Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Forstnerbohrer, DIN 7483 G, 18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140857956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577005
EAN/GTIN:
     3165140857956
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer DIN 7483 G. Durchmesser: 18 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. toothed-edge. Geeignet für Hart- und Weichholz, furnierte Hölzer. Geringe Reibung und damit hohe Lebensdauer dank neuem Zahnkanten-Design. Perfekte Schnittqualität auch bei schnellem Bohren. Hohe Geschwindigkeiten in Hart- und Weichholz dank präziser Zentrierspitze. Präzisionsbohrer mit zwei Haupt- und Seitenschneidern sowie kurzer Zentrierspitze. Aus vergütetem Spezialstahl nach Werksnorm, Schneidenhärte min. 50 HRC. Bohrkopf geschmiedet und geschliffen, blank mit schwarzen Nuten. Erfüllt hohe Anforderungen bezüglich Schnittqualität und ausrissfreien Bohrlochkanten. Einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 10-mm-Bohrfutter. 1er-Pack
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.077 kg
Bruttogewicht:
0.077 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
30.06.2016
Volumen:
0.000169 dm³
Abmessung Länge:
111 mm
Abmessung Breite:
40 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
18 x 90 mm, d 8 mm, toothed-edge
Durchmesser D mm:
18.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
8
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, astlochbohrer 18mm bosch, forstner bohrer, forstner-bohrer bosch, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, DIN 7483 G, Forstnerbohrer 18mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,57*
5 Tage
53
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 9,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 10,47*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,71*
€ 10,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,45*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.