Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 10 Stück
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 10 Stück
Universalhalter One-Click Funktion, 1/4", D 14 mm, L 60 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140818056
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522319
EAN/GTIN:
     3165140818056
Suchbegriffe:
Zubehör zum Schrauben
Universalhalter
Universalhalter One-Click Funktion
10pc
Universalhalter One-Click Funktion mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3. Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge 60 mm. One-Click Funktion und Schnellwechselfutter. Bosch-Universalhalter mit Aufnahmeschaft 1/4 Zoll-Außensechskant für verschiedenste Werkzeugaufnahmen von Elektrowerkzeugen. Aus hochwertigen Materialen für besonders lange Standzeiten. Geeignet für den Einsatz mit weiteren mechanischen Teilsystemen. Passend zu Elektrowerkzeugen von Bosch und anderen Herstellern. Inhalt der Verpackung: 10 Stück
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.300 kg
Bruttogewicht:
0.355 kg
Produkttext, ZB grau:
One-Click Funktion und Schnellwechselfutter, mit 1/4"-Außensechskant nach ISO 1173 E6.3
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.000203 dm³
Abmessung Länge:
134 mm
Abmessung Breite:
89 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1/4", L 60 mm
Gesamtlänge mm:
60
Abtrieb Zoll:
1/4
Durchmesser D1 mm:
14
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 52,36*
€ 66,09*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,79*
€ 72,83*
5 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 72,84*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 54,82*
€ 72,88*
5 Tage
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 59,32*
€ 73,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,09*
€ 78,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,66*
€ 76,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,37*
€ 73,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.