Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5-teilig, 4 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140800242
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608589528
EAN/GTIN:
     3165140800242
Suchbegriffe:
Diamantbohrer-Satz
Diamantbohrer-Set
Fliesenbohrer-Satz
Fliesenbohrer-Set
Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic. 5-teilig. Durchmesser: 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Arbeitslänge: 45 / 45 / 45 / 45 / 45 mm, Gesamtlänge: 90 / 90 / 90 / 90 / 90 mm. Mehrzweckbohrer mit 2 spiraliger U-Form für Standard-Lebensdauer und gutem Bohrmehlabtransport. 7-seitig asymmetrisch geschliffenes und langlebiges Hartmetall mit feinster Körnung für extra Langlebigkeit und beste Widerstandsfähigkeit. 1/4 Zoll HEX Schaft für optimale Kraftübertragung mit Schlagbohrmaschinen und Akku-Schraubern (z. B. Bosch GDR 18 V-EC Professional).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.100 kg
Bruttogewicht:
0.120 kg
Produkttext, ZB grau:
5tlg. Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic
SOL Date:
31.10.2014
Volumen:
0.000142 dm³
Abmessung Länge:
133 mm
Abmessung Breite:
71 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
4, 5, 6, 8, 10 mm
Durchmesser mm:
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0
Arbeitslänge mm:
45
Gesamtlänge mm:
90
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrer-set bosch, diamantbohrer satz, Bohren, Mehrzweckbohrer, Mehrzweckbohrer HEX-9 Ceramic, Mehrzweckbohrer-Set HEX-9 Ceramic, 5tlg. Fliesenbohrer-Set HEX-9 Ceramic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,81*
€ 27,29*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 20,03*
€ 27,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 27,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 28,14*
€ 4,90*
ab € 17,84*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.