Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku-Lampe WorkLight


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Lampe WorkLight
Akku-Lampe WorkLight
Akku-Lampe WorkLight
Akku-Lampe WorkLight
Akku-Lampe WorkLight
Akku-Lampe WorkLight
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140696272
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     603975801
EAN/GTIN:
     3165140696272
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akkulampe
Akkuleuchte
Akku-Lampe WorkLight. Das praktische WorkLight mit Lithium-Ionen-Akku. Helle, weitflächige Leuchtkraft dank kraftvoller, energiesparender LED. Höchste Flexibilität dank drehbarem Multifunktionsbügel und Lampenkopf. Zum Hängen, Stellen, Legen – Für jeden Einsatzort. Kompakt anmutendes Design mit einfacher, intuitiver Handhabung. Mit Batteriestatus- und Ladeanzeige. Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie. Ladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3.6 V
Nettogewicht:
0.150 kg
Bruttogewicht:
0.400 kg
SOL Date:
23.07.2012
Volumen:
0.001286 dm³
Abmessung Länge:
175 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
72
Herkunftsland:
CN
Positionierung:
Das praktische WorkLight mit Lithium-Ionen-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Lampe
Weitere Vorteile:
Kompakt anmutendes Design mit einfacher, intuitiver Handhabung | Mit Batteriestatus- und Ladeanzeige | Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
Lieferumfang:
Ladegerät
Usage level:
Easy
Gewicht ohne Akku:
0.1 kg
Max. Leuchtdauer:
180 min
Max. Verstellung des Kopfes:
+/–120° °
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 25,63*
€ 4,00*
ab € 41,10*
€ 45,99*
€ 5,90*
ab € 44,16*
€ 48,99*
€ 4,75*
ab € 44,40*
€ 49,24*
Lager 7
€ 3,95*
ab € 44,40*
€ 49,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.