Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic, 4 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140599191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608587158
EAN/GTIN:
     3165140599191
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
Betonbohrer
Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic. Expert for Ceramic. Durchmesser: 4 mm, Gesamtlänge: 70 mm. Idealer Fliesenbohrer für alle weichen bis mittelharten Fliesen. Diamantgeschliffene Hartmetallschneide für punktgenaues Anbohren verhindert Verlaufen des Bohrers. Neu: Keine Kühlung mehr erforderlich. Ermöglicht ein sauberes Arbeiten. Geeignet für alle weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetes Glas. Bohrerfarbe: weiß. Hinweis: mit niedrigen Drehzahlen und ohne Schlag verwenden. Keine Kühlung erforderlich. Langlebiges Hartmetall. Gute Lebensdauer/Widerstandsfähigkeit. Verstärkter Kopf, maximiert die Lebensdauer des Bohrers. Zentrierspitze: für einen präzisen Start ohne Abrutschen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0.010 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000033 dm³
Abmessung Länge:
160 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
4 x 70 mm
Durchmesser D mm:
4.0
Gesamtlänge L2 mm:
70
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, bosch betonbohrer 4 mm, fliesenbohrer bosch, fliesenbohrer, Bohren, Mehrzweckbohrer, Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,95*
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,96*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,01*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,86*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 587 165
ab € 4,20*
Zubehör
Bosch
2 608 587 166
ab € 4,44*
Zubehör
Bosch
2 608 587 159
ab € 2,95*
Zubehör
Bosch
2 608 587 161
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.