Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140581042
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602598
EAN/GTIN:
     3165140581042
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Diamanttrennscheibe Standard for Stone (Stein) für Winkelschleifer. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 1 Stück. Für harte Materialien wie Granit, Naturstein. Die preiswerte Diamanttrennscheibe als Problemlöser in harten Materialien. Gesinterte Diamantschneidsegmente.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.120 kg
Bruttogewicht:
0.173 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
02.12.2010
Volumen:
0.000211 dm³
Abmessung Länge:
165 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
8 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
125 x 22.23 x 1.6 x 10 mm
Durchmesser mm:
125
Bohrungsdurchmesser mm:
22.23
Schnittbreite mm:
1.6
Segmenthöhe mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, 125x22,23mm diamanttrennscheibe, diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamanttrennen, -schleifen und -bohren, Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Stein für Winkelschleifer, Diamanttrennscheiben Standard for Stone, Diamanttrennscheibe Standard for Stone
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,38*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,42*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,48*
€ 11,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 11,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.