Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, 1 x 12 x 34 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140521413
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608585906
EAN/GTIN:
     3165140521413
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Metallbohrer HSS-G, DIN 338, Bohrerspitze 135 Grad. Durchmesser: 1 mm, Arbeitslänge: 12 mm, Gesamtlänge: 34 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 2 Stück. Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, Bohrspitze 135°, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Einsteckende entspricht Bohrdurchmesser, Bohrerfarbe: Blank. Zweischneider, zylindrisch, zweispiralig. Geeignet für legierten und unlegierten Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Sintereisen, Temperguss, Nichteisenmetalle, Hartkunststoffe. Präzisionsgeschliffener HSS-G-Stahlbohrer ermöglicht bis zu 40 Prozent schnelleren Bohrfortschritt bzw. bis zu 50 Prozent geringere Vorschubkraft als standardgeschliffene HSS-Bohrer mit Kegelmantelanschliff. Selbstzentrierende Kreuzschliffbohrspitze macht das Vorkörnen oder Vorbohren bis 10 mm Durchmesser überflüssig. Für den professionellen Einsatz. Hinweis: Verwenden Sie bei der Arbeit mit HSS-G Metallbohrern das Universalschneidöl 2 607 001 409.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.004 kg
Bruttogewicht:
0.004 kg
Produkttext, ZB grau:
2er-Pack
SOL Date:
26.03.2008
Volumen:
0.000042 dm³
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
41 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
1 x 12 x 34 mm
Durchmesser D mm:
1.0
Arbeitslänge L1 mm:
12
Gesamtlänge L2 mm:
34
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6516*
€ 0,7923*
4 Tage
18
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,88*
6
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 0,93*
1 Tag
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,635*
€ 0,995*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.