Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, 250 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140506472
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690144
EAN/GTIN:
     3165140506472
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme. Gesamtlänge: 250 mm, Meißelschneide: 20 mm. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.266 kg
Bruttogewicht:
0.254 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
16.09.2008
Volumen:
0.000236 dm³
Abmessung Länge:
350 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
250 x 20 mm
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
20
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel, Spatmeißel SDS, flachmeißel sds-plus 20x250 mm bosch, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds plus, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-plus, Schlagwerkzeuge für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-plus-Aufnahme, Flachmeißel SDS-plus
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 6,45*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,46*
1
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 6,50*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 6,71*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,44*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
1618600210
ab € 7,23*
Ähnlich
Bosch
2608690141
ab € 5,05*
Ähnlich
Bosch
2608690125
ab € 11,03*
Ähnlich
Bosch
1618600203
ab € 11,38*
Ähnlich
Bosch
2608690131
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.