Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Universalhalter, 1/4", 57 mm, 11 mm, (in Verbindung mit Tiefenanschlag T9)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140409896
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002584
EAN/GTIN:
     3165140409896
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Universalhalter mit 1/4 Zoll-Außensechskantschaft nach ISO 1173 E6.3, Abtrieb: 1/4 Zoll, Gesamtlänge: 57 mm, Durchmesser: 11 mm, mit Dauermagnet und Sprengring, in Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits, passend zu GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional, Bosch-Universalhalter mit Aufnahmeschaft 1/4 Zoll-Außensechskant für verschiedenste Werkzeugaufnahmen von Elektrowerkzeugen, aus hochwertigen Materialen für besonders lange Standzeiten, geeignet für den Einsatz mit weiteren mechanischen Teilsystemen
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.038 kg
Bruttogewicht:
0.028 kg
Produkttext, ZB grau:
Universalhalter | mit Dauermagnet und Sprengring | In Verbindung mit Tiefenanschlag T9 (2 607 002 586) und Bits mit 1/4"-Außensechskantschaft nach ISO 1173 C6.3
SOL Date:
13.02.2006
Volumen:
0.000111 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
1/4", 57 mm, 11 mm
Gesamtlänge mm:
57
Abtrieb Zoll:
1/4
Durchmesser D1 mm:
11
Weitere Suchbegriffe: Zubehör zum Schrauben, Universalhalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 7,70*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 6,05*
€ 7,78*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 7,86*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 7,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.