Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 440 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140332248
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598048
EAN/GTIN:
     3165140332248
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16. Gesamtlänge: 440 mm. Einteilig.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.375 kg
Bruttogewicht:
0.375 kg
Produkttext, ZB grau:
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | einteilig
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000267 dm³
Abmessung Länge:
530 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
440 mm
Gesamtlänge mm:
440
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bosch aufnahmeschaft sds, aufnahmeschaft bohrkronen, aufnahmeschaft bohrkronen sds, Bohren, Bohrwerkzeuge SDS-plus, Hohlbohrkronen SDS-plus-Aufnahmeschaft, Zubehöre für Hohlbohrkronen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
181
€ 5,90*
ab € 45,29*
€ 56,50*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 56,52*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,68*
€ 56,78*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,46*
€ 56,81*
€ 4,90*
ab € 44,77*
€ 60,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 000
ab € 272,77*
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 004
ab € 279,36*
Sonstiges
Bosch
0 611 23A 000
ab € 266,02*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 100
ab € 400,09*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 101
ab € 441,21*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 104
ab € 444,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.