Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 340 mm
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 340 mm
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16, 340 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140332231
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608598047
EAN/GTIN:
     3165140332231
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16. Gesamtlänge: 340 mm. Einteilig.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.285 kg
Bruttogewicht:
0.285 kg
Produkttext, ZB grau:
SDS-plus-Aufnahmeschaft für Hohlbohrkronen mit M 16 | einteilig
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
0.000455 dm³
Abmessung Länge:
433 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
340 mm
Gesamtlänge mm:
340
Weitere Suchbegriffe: SDS-Aufnahmeschaft, bosch aufnahmeschaft sds, aufnahmeschaft bohrkronen, aufnahmeschaft bohrkronen sds, Bohren, Bohrwerkzeuge SDS-plus, Hohlbohrkronen SDS-plus-Aufnahmeschaft, Zubehöre für Hohlbohrkronen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,19*
€ 49,00*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,29*
€ 49,81*
€ 4,90*
ab € 40,17*
€ 52,55*
12 Tage
5
€ 4,95*
ab € 44,31*
€ 52,80*
€ 5,46*
ab € 44,77*
€ 53,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 000
ab € 278,30*
Sonstiges
Bosch
0 611 24A 004
ab € 285,26*
Sonstiges
Bosch
0 611 23A 000
ab € 272,60*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 100
ab € 407,13*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 101
ab € 449,33*
Sonstiges
Bosch
0 611 332 104
ab € 451,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.