Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Kreissägeblatt Multi Material, 216 x 30 x 2,5 mm, 80
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140317450
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640447
EAN/GTIN:
     3165140317450
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 216 x 30
Kreissägeblatt Multi Material für Kapp-, Gehrungs-, und Tischkreissägen. Außendurchmesser: 216 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Zähnezahl: 80. Verwendung des Universalschneidöls 2 607 001 409 erhöht die Standzeit bei Schnitten in Metall z. B. Aluminium um ein Mehrfaches.
Weitere Informationen:
Typ:
Multi Material | Kapp- und Gehrungssäge
Zahnform:
TR-F
Zähne-Zahl:
80
Ø x Bohrung/Schnittstärke:
216 x 30/2,5 mm
Zähnezahl:
80
Nettogewicht:
0.660 kg
Bruttogewicht:
0.660 kg
SOL Date:
11.08.2003
Volumen:
0.001169 dm³
Abmessung Länge:
310 mm
Abmessung Breite:
290 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
216 x 30 x 2.5 mm, 80
Bohrung mm:
30
Außendurchmesser mm:
216
Schnittbreite b1 mm:
2.5
Stammblattstärke b2 mm:
1.8
Schnittbreite b1 mm / Stammblattstärke b2 mm:
2.5/1.8
Drehzahl max. 1/min:
7000
Schnittresultat:
3
Außendurchmesser Zoll:
8 1/2
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Kreissägen, Multi Material, Kreissägeblatt Multi Material
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 34,46*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 35,65*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 30,22*
€ 35,79*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 36,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 36,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 644 139
ab € 25,09*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 122
ab € 35,47*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 125
ab € 45,26*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 143
ab € 39,21*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 145
ab € 46,59*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 147
ab € 57,91*
Ähnlich
Bosch
2 608 644 121
ab € 35,78*
Ähnlich
Bosch
2 608 640 446
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.