Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140264471
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608638699
EAN/GTIN:
     3165140264471
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Basic for Metal. Typ: T 318 B. Werkstoff: HSS. Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2 mm. Einnockenschaft. Gut und günstig. Einsatzbereiche: Für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke. Für Rohre und geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke. Winkelgenauer Schnitt. Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück.
Weitere Informationen:
Typ:
T 318 B
Werkstoff:
HSS
Nettogewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0.032 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 318 B</b> | HSS, gewellt, gefräst | Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000033 dm³
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Basic for Metal
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
132
Zahnteilung [mm]:
2.0
Einsatzbereiche:
mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Bleche, von [mm]:
2.5
Bleche bis [mm]:
6
Bleche [mm]:
2.5-6
Aluminium [mm]:
<65
Rohre, Profile geschlossen [mm]:
<65
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Metall, Stichsägeblätter - Basic for Metal, Stichsägeblatt T 318 B
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 4,49*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 4,51*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,69*
€ 4,65*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 4,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,54*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.