Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140264181
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A35
EAN/GTIN:
     3165140264181
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Precision for Wood. Typ: T 144 DP. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 mm. Einnockenschaft. Winkelgenauer Schnitt. Einsatzbereiche: Für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 5 bis 50 mm Stärke. Für Türen und Küchenarbeitsplatten kleiner als 50 mm Stärke. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
4 mm
Bosch-Nr.:
T 144 DP
Schnittlänge:
74 mm
Werkstoff:
HCS
Verzahnungsart:
geschliffen; geschränkt
Holz:
5–50 mm
Typ:
T 144 DP
Nettogewicht:
0.047 kg
Bruttogewicht:
0.045 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 144 DP</b> | HCS, geschränkt, geschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000014 dm³
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
1 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Precision for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
5
Weichholz, Platten, bis [mm]:
50
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Gesamtlänge [mm]:
100
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (5-50 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
Küchenarbeitsplatten [mm]:
<50
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Holz, Stichsägeblätter - Precision for Wood, Stichsägeblatt T 144 DP
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,84*
€ 6,19*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,01*
€ 6,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 6,67*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 6,90*
Lager 7
5
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,43*
€ 6,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 A39
ab € 20,26*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A31
ab € 2,89*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A33
ab € 4,25*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 5,83*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A32
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.