Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140182300 Herst.-Nr.: 2608597597 EAN/GTIN: 3165140182300 |
| |
|
| | |
| Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 5,5 mm, Arbeitslänge: 19 mm, Gesamtlänge: 66 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0.100 kg | Bruttogewicht: | 0.100 kg | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0.000082 dm³ | Abmessung Länge: | 123 mm | Abmessung Breite: | 83 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CN | Spezifikation: | 5.5 x 19 x 66 mm | Durchmesser D mm: | 5.5 | Arbeitslänge L1 mm: | 19 | Gesamtlänge L2 mm: | 66 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,85* | € 32,29* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,02* | € 32,40* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,14* | € 32,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,30* | € 32,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 26,15* | € 34,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,502* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|