Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Kunstbohrer HM, 34 x 90 mm, d 10 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148283
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597612
EAN/GTIN:
     3165140148283
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Kunstbohrer, hartmetallbestückt. Durchmesser: 34 mm, Gesamtlänge: 90 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm. Geeignet für abrasive Materialien wie Leim- und Hartholz, Spanplatten, Holzfaserplatten, kunststoffbeschichtetes Holz. Ideal für den Einsatz bei Schreinern und Tischlern, speziell im Fenster-, Türen- und Küchenbau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.122 kg
Bruttogewicht:
0.122 kg
Produkttext, ZB grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.08.2009
Volumen:
0.000364 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
53 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
34 x 90 mm, d 10 mm
Durchmesser D mm:
34.0
Gesamtlänge L2 mm:
90
Schaftdurchmesser d mm:
10
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, Kunstbohrer, forstnerbohrer 34mm bosch, scharnierlochbohrer bosch, scharnierlochbohrer, Bohren, Holzbohrer, Kunst- und Forstnerbohrer, hartmetallbestückt, Kunstbohrer HM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 2,93*
5 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 21,90*
€ 28,53*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 28,54*
5 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 22,30*
€ 28,98*
1
€ 5,46*
ab € 23,23*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.