Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 6,5 x 22 x 70 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148160
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597600
EAN/GTIN:
     3165140148160
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
doppelendbohrer bosch
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 6,5 mm, Arbeitslänge: 22 mm, Gesamtlänge: 70 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.140 kg
Bruttogewicht:
0.160 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000096 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
6.5 x 22 x 70 mm
Durchmesser D mm:
6.5
Arbeitslänge L1 mm:
22
Gesamtlänge L2 mm:
70
Weitere Suchbegriffe: doppelendbohrer 6,5 mm, Bohren, Metallbohrer, Doppelendbohrer HSS-G
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,90*
€ 34,48*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,94*
€ 34,49*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,22*
€ 34,66*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 27,28*
€ 34,88*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 27,54*
€ 35,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,66*
€ 41,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,28*
€ 36,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,22*
€ 32,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 141,90*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 530,88*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.