Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G, 5,1 x 17 x 62 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G, 5,1 x 17 x 62 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,1 x 17 x 62 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,1 x 17 x 62 mm, 10er-Pack
Doppelendbohrer HSS-G, 5,1 x 17 x 62 mm, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140148153
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597595
EAN/GTIN:
     3165140148153
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
doppelendbohrer bosch
metallbohrer ohne norm
Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 5,1 mm, Arbeitslänge: 17 mm, Gesamtlänge: 62 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.115 kg
Bruttogewicht:
0.115 kg
Produkttext, ZB grau:
10er-Pack
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000041 dm³
Abmessung Länge:
123 mm
Abmessung Breite:
83 mm
Abmessung Höhe:
4 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
5.1 x 17 x 62 mm
Durchmesser D mm:
5.1
Arbeitslänge L1 mm:
17
Gesamtlänge L2 mm:
62
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Metallbohrer, Doppelendbohrer HSS-G
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 21,78*
5 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 21,79*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 21,80*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 23,26*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 32,61*
€ 39,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,96*
€ 47,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,41*
€ 43,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,28*
€ 41,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 56,64*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 229,84*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 226,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.