Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140148146 Herst.-Nr.: 2608597594 EAN/GTIN: 3165140148146 |
| |
|
| | |
| Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 5 mm, Arbeitslänge: 17 mm, Gesamtlänge: 62 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0.078 kg | Bruttogewicht: | 0.100 kg | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0.000083 dm³ | Abmessung Länge: | 125 mm | Abmessung Breite: | 83 mm | Abmessung Höhe: | 8 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CN | Spezifikation: | 5 x 17 x 62 mm | Durchmesser D mm: | 5.0 | Arbeitslänge L1 mm: | 17 | Gesamtlänge L2 mm: | 62 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,28* | € 25,17* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,37* | € 25,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 19,61* | € 25,65* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,72* | € 25,69* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,71* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,571* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|