Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140148047 Herst.-Nr.: 2608597584 EAN/GTIN: 3165140148047 |
| |
|
| | |
| Doppelendbohrer HSS-G. Durchmesser: 3,2 mm, Arbeitslänge: 11 mm, Gesamtlänge: 49 mm. Inhalt der Verkaufsverpackung: 10 Stück. Geschliffener HSS-Bohrer, ähnlich DIN 1897. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. Bohrspitze 118 Grad, Kreuzschliff nach DIN 1412 C, Durchmessertoleranz h 8. Zweispiralig. Geeignet für viele handwerkliche und industrielle Anwendungen wie Stahl- und Buntmetallblechen sowie Kunststoffen. Für Einsatz in Handbohrmaschinen (auch Akkubetrieb) und Bohrautomaten, speziell im Karosseriebau und in der Metallbearbeitung (z. B. Nietloch- oder Gewindebohrungen). Mit doppelter Standzeit durch zwei Bohrspitzen und Spiralen. Kreuzschliffbohrspitze zum Bohren ohne Vorkörnung. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0.029 kg | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Produkttext, ZB grau: | 10er-Pack | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0.000129 dm³ | Abmessung Länge: | 99 mm | Abmessung Breite: | 45 mm | Abmessung Höhe: | 29 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CN | Spezifikation: | 3.2 x 11 x 49 mm | Durchmesser D mm: | 3.2 | Arbeitslänge L1 mm: | 11 | Gesamtlänge L2 mm: | 49 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,773* | € 1,113* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,875* | € 1,215* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,27* | | | | | 3 Tage | | | 60 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,30* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,71* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|