| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA3165140100304 Herst.-Nr.: 2608597263 EAN/GTIN: 3165140100304 |
| |
|
| | |
| Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden. Durchmesser: 35 mm, Gesamtlänge: 56 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm. Geeignet für Weich- und Hartholz, vergütete Hölzer wie Pressschichtholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten, abrasive Werkstoffe mit Mineralanteil. Ideal zum Vorbohren für Beschläge. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0.075 kg | Bruttogewicht: | 0.075 kg | Produkttext, ZB grau: | Scharnierlochbohrer WS ohne Hartmetallschneiden | SOL Date: | 19.07.2002 | Volumen: | 0.000126 dm³ | Abmessung Länge: | 90 mm | Abmessung Breite: | 45 mm | Abmessung Höhe: | 31 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | DE | Spezifikation: | 35 x 56 mm, d 8 mm | Durchmesser D mm: | 35.0 | Gesamtlänge L2 mm: | 56 | Schaftdurchmesser d mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,49* | € 3,38* | | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,40* | € 10,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,40* | € 10,49* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 10,51* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 10,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|