Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140091947
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634243
EAN/GTIN:
     3165140091947
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Speed for Hard Wood. Typ: T 344 DF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 152 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: Für dickes Hart- und Weichholz von 5 bis 100 mm Stärke, für alle Plattentypen, auch beschichtete von 5 bis 100 mm Stärke, für Grobholz kleiner als 100 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
Weitere Informationen:
Zahnteilung:
4 mm
Bosch-Nr.:
T 344 DF
Schnittlänge:
126 mm
Werkstoff:
Bimetall | BIM
Verzahnungsart:
geschliffen; geschärft
Holz:
5–100 mm
Typ:
T 344 DF
Nettogewicht:
0.060 kg
Bruttogewicht:
0.060 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 344 DF</b> | BIM, geschränkt, geschliffen | Dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000044 dm³
Abmessung Länge:
220 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2.500 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Speed for Hard Wood
Zahnausführung:
geschränkt, geschärft
Gesamtlänge [mm]:
152
Zahnteilung [mm]:
4.0
Einsatzbereiche:
dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete
beschichtete Platten, von [mm]:
5
beschichtete Platten, bis [mm]:
100
beschichtete Platten [mm]:
5-100
Hartholz, Platten, von [mm]:
5
Hartholz, Platten, bis [mm]:
100
Hartholz, Platten [mm]:
5-100
Grobholz [mm]:
<100
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Hartholz, Stichsägeblätter - Speed for Hard Wood, Stichsägeblatt T 344 DF
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,44*
€ 11,00*
2 Tage
131
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,48*
€ 11,01*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,12*
€ 11,82*
5 Tage
212
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 11,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,84*
€ 26,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,33*
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,57*
Zubehör
Bosch
2608636223
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.