Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter, hart, Klett, 93 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140070843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608613016
EAN/GTIN:
     3165140070843
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
Elektro-Multi-Cutter
Polierfilz für Dreieckschleifer und Multi-Cutter. Härtegrad: hart, mit Klettsystem. Blattabmessung: 93 mm. Geeignet für das Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen. Unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen. Passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo. Ebenfalls passend zu Bosch Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI / GOP 12V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser: 10 mm).
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0.025 kg
Produkttext, ZB grau:
Polierfilz | <b>Geeignet für</b> das Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen – unter Verwendung von Politur oder Schleifpaste auf ebenen Flächen
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.000124 dm³
Abmessung Länge:
118 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
hart, 93 mm
Blattabmessung mm:
93
Härtegrad:
hart
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Multifunktionsschneider, Multi-Cutter, Oszillierer, Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, Zubehör für Multi-Cutter, Schleifen und Polieren, Schleifblätter und Polierzubehör
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,40*
4 Tage
113
5
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,63*
4 Tage
18
5
€ 5,50*
ab € 3,72*
€ 4,78*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,80*
€ 4,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.