Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm
Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme, 520 x 36 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140042550
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600206
EAN/GTIN:
     3165140042550
Suchbegriffe:
Bosch Zerkleinerer
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Flachmeißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme. Schlagwerkzeug für Abbruchhämmer. Gesamtlänge: 520 mm, Meißelschneide: 36 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2.660 kg
Bruttogewicht:
2.660 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000468 dm³
Abmessung Länge:
520 mm
Abmessung Breite:
30 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
520 x 36 mm
Gesamtlänge mm:
520
Meißelschneide mm:
35
Weitere Suchbegriffe: Hand-Flachmeißel, Maurermeißel, Babynahrungszubereiter, Zerkleinerer, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, bosch kleingeräte+ht zerkleinerer, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Schlagwerkzeuge für Abbruchhämmer, Meißel mit 28-mm-Sechskantaufnahme, Flachmeißel 28-mm-Sechskantaufnahme
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 23,95*
€ 30,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 33,14*
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 25,93*
€ 33,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,31*
€ 33,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,84*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 618 601 011
ab € 80,01*
Zubehör
Bosch
1 618 633 104
ab € 123,23*
Zubehör
Bosch
1 618 609 005
ab € 76,37*
Zubehör
Bosch
1 618 661 000
ab € 41,96*
Zubehör
Bosch
1 618 662 000
ab € 69,23*
Zubehör
Bosch
1 618 600 019
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.