Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund, 400 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140029070
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630003
EAN/GTIN:
     3165140029070
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel mit 19-mm-Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund. Schlagwerkzeug. Durchmesser: 17 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Meißelschneide: 22 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.690 kg
Bruttogewicht:
0.905 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachmeißel
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.001000 dm³
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
IT
Spezifikation:
400 x 22 mm
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
22
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, Wellenführung, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Meißeln, Schlagwerkzeuge Sechskantaufnahme, Flachmeißel Sechskantaufnahme mit abgedrehtem Bund
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 14,57*
€ 19,59*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,67*
€ 19,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,65*
€ 19,68*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 14,93*
€ 19,95*
1
€ 5,46*
ab € 15,44*
€ 20,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1 618 630 007
ab € 24,88*
Zubehör
Bosch
1 618 630 002
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.