Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Stichsägeblatt T 119 B, Basic for Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140006835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630037
EAN/GTIN:
     3165140006835
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Basic for Wood. Typ: T 119 B. Werkstoff: HCS. Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm. Einnockenschaft. Gut und günstig. Einsatzbereiche: Für Weichholz von 2 bis 15 mm Stärke. Für Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten. Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gewellt
Zahnteilung:
progressiv 1,9–2,3 mm
Bosch-Nr.:
T 119 B
Schnittlänge:
67 mm
Werkstoff:
HCS
Verzahnungsart:
gefräst; gewellt
Holz:
2–15 mm
verzahnte Länge:
67 mm
Typ:
T 119 B
Nettogewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0.030 kg
Produkttext, ZB grau:
<b>T 119 B</b> | HCS, gewellt, gefräst | Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000027 dm³
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
Basic for Wood
Weichholz, Platten, von [mm]:
2
Weichholz, Platten, bis [mm]:
15
Weichholz, Platten [mm]:
2-15
Zahnausführung:
gewellt, gefräst
Gesamtlänge [mm]:
92
Zahnteilung [mm]:
1.9-2.3
Einsatzbereiche:
Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten
Sperrholz, von [mm]:
2
Sperrholz, bis [mm]:
15
Sperrholz [mm]:
2-15
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, stichsägeblatt-set 5 teilig, Stichsägen, Einnockenschaft, Stichsägeblätter für Holz, Stichsägeblätter - Basic for Wood, Stichsägeblatt T 119 B
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,44*
5 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 3,75*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,79*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 3,85*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 3,86*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,85*
€ 4,58
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,77*
€ 4,49
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,52*
€ 4,19
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,39*
€ 4,03
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,26*
€ 3,88
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,76*
€ 3,28
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2 608 631 010
ab € 6,91*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 897
ab € 6,97*
Ähnlich
Bosch
2 608 636 497
ab € 6,67*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 237
ab € 6,20*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A34
ab € 5,83*
Ähnlich
Bosch
2 608 634 243
ab € 8,48*
Ähnlich
Bosch
2 608 633 A36
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.