Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschere Nr.10 Rollgriff, linksh. FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baumschere Nr.10 Rollgriff, linksh. FELCO
Baumschere Nr.10 Rollgriff, linksh. FELCO
Baumschere Nr.10 Rollgriff, linksh. FELCO
Baumschere Nr.10 Rollgriff, linksh. FELCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0783929100081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0783929100081
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Rebenschere Nr.10

Die FELCO 10 besitzt einen Rollgriff und ist für den täglichen Einsatz im Pflanzenschnitt mit sehr vielen Handbewegungen konzipiert, wird aber auch anhand der bequemen Bedienung von ambitionierten Gärtnern genutzt. Die Nutzung einer Rollgriffschere bedarf einer Gewöhnung, denn erst wenn die Handbewegung flüssig mit dem Griff abrollt, ist eine Schnitttechnik mit 30 % weniger Kraftaufwand möglich. Diese ergonomische Rollgriffschere beugt Sehnenentzündungen und Entzündungen des Karpaltunnels und der Blasenbildung an Fingern vor.

Weitere Informationen:
Länge:
287 mm
Gewicht:
350 g
Verpackung:
SB-verpackt
Weitere Suchbegriffe: Blumenschere, Gartenschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, universalschere 21 cm linkshänder, ambossschere felco, astschere, Rebenschere, und, Felco, Sägen, Landschaft, Scheren, Zubehör, Nr.10, Garten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 57,53*
€ 79,28*
27 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 80,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 81,01*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 60,86*
€ 81,07*
Lager 7
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 71,93*
€ 90,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 180,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.