|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 7BHA-4003427.0020 Herst.-Nr.: 21137 EAN/GTIN: 4103810211379 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoff-Kraftstoffkanister Ausführung: Robuster und schlagunempfindlicher Kanister aus rotem Polyethylen (HDPE) mit FLA. Das flexible Auslaufrohr aus Polypropylen (PP) mit integrierter Entlüftung wird am Kanister aufbewahrt. Die Verschlusskappe ist mit einem Fixierband gegen Verluste gesichert. TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung. Lieferung inkl. Auslaufrohr 195 mm x Ø 20 mm. Anwendung: Für flüssige Kraftstoffe aller Art. Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 385 x 229 x 410 mm | Nenninhalt: | 20 l | Leergewicht: | 1270 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: benzinkanister kunststoff, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Fettpresse, Ölspritzkanne, Kunststoff-Kraftstoffkanister, Abschmiergerät, Zerstäuber |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 11,55* | € 13,87* |  |  |  | Lager 7 | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 12,11* | € 14,55* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,64* | € 20,08* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 16,98* | € 20,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 17,07* | € 20,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* |  | ab € 10,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|