Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ANSATZFEILE 100MM H00 RUEGGEBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSATZFEILE 100MM H00 RUEGGEBERG
ANSATZFEILE 100MM H00 RUEGGEBERG
ANSATZFEILE 100MM H00 RUEGGEBERG
ANSATZFEILE 100MM H00 RUEGGEBERG
Artikel-Nr.:
     7BHA-4000771.0100
Hersteller:
     Pferd Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     800 100 H00
EAN/GTIN:
     4007220279595
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Ansatzfeile, flachstumpf Allgemeine Hinweise: PFERD-Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Weiterhin benötigt man Präzisionsfeilen für die Installation und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, die höchste Präzision erfordern. Ausführung: Form A, flachstumpf, rechteckig, mit Angel, von 3 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und zum Entgraten geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø h 6:
8 mm
Ø m 7:
7,54 mm
Länge:
100 mm
Querschnitt:
13 x 3 mm
Schweizer Hieb:
00
Weitere Suchbegriffe: Werkstattraspel, Handwerkzeug, Feile, Werkstattfeile, Feilen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Werkstattraspeln, Werkstattfeilen, flachstumpf, Präzisionsfeilen, Präzisionsfeile
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
12
€ 7,90*
€ 6,71*
12
€ 4,75*
€ 6,92*
3 Tage
k.A.
12
Frei Haus
€ 7,01*
12 Tage
k.A.
12
€ 4,50*
ab € 6,25*
€ 7,38*
Lager 7
k.A.
1
€ 10,00*
ab € 6,01*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
800 100 mm H0
Pferd Werkzeuge
19300102
ab € 5,66*
Ähnlich
800 100 mm H1
Pferd Werkzeuge
19300103
ab € 5,82*
Ähnlich
800 100 mm H2
Pferd Werkzeuge
19300104
ab € 7,17*
Ähnlich
800 100 mm H3
Pferd Werkzeuge
19300105
ab € 6,81*
Ähnlich
800 100 mm H4
Pferd Werkzeuge
19300106
ab € 7,05*
Ähnlich
800 150 mm H0
Pferd Werkzeuge
19300152
ab € 6,69*
Ähnlich
800 150 mm H00
Pferd Werkzeuge
19300151
ab € 5,92*
Ähnlich
800 150 mm H1
Pferd Werkzeuge
19300153
ab € 6,94*
Ähnlich
800 150 mm H2
Pferd Werkzeuge
19300154
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG