Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

permanent - magn. Rundfutter Radialpolt. 250 mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
permanent - magn. Rundfutter Radialpolt. 250 mm Beloh
permanent - magn. Rundfutter Radialpolt. 250 mm Beloh
permanent - magn. Rundfutter Radialpolt. 250 mm Beloh
permanent - magn. Rundfutter Radialpolt. 250 mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-2000343.0250
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 63.303
EAN/GTIN:
     4030615633030
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
BM Permanent-magnetisches Rundfutter, mit Radialpolteilung Ausführung: Ein besonders starkes Hochenergiemagnetsystem aus Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) mit hoher, gleichmäßig verteilter Haftkraft über die gesamte Spannfläche. Die Rundfutter können bei Bedarf zum Anbringen von Zentriervorrichtungen und Kühlmittelzufuhr mit einer Durchgangsbohrung versehen werden. Haftkraft: max. 100 N/cm² bei geschliffener Werkstückspannfläche. Anwendung: Zur Bearbeitung auf Schleifmaschinen. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
F:
220 mm
Gewindebohrungen:
M 6 x 12 (8x)
Anzahl der Pole:
16
Nutenlänge:
30 mm
Ø h 6:
12 mm
E:
140 mm
D:
60 mm
B:
30 mm
C:
20 mm
A:
250 mm
H:
68 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Spanngerät, 3969, /, Radialpolteilung, BM, Magnetspannmittel, mit, Permanent-magnetisches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.698,28*
Lager 7
k.A.
Frei Haus
€ 1.766,40*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.766,40*
€ 2.102,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG