Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Aufsteckreiba. D219B HSSE44,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-1000176.4400
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784252706
EAN/GTIN:
     4317784252706
Suchbegriffe:
Reibwerkzeug nicht lösbare Schneide
Werkzeug
Werkzeugmaschine
Aufsteck-Schälreibahle
Aufsteckreibahle

Ausführung: HSS-E, DIN 219, Form B, mit Linksspirale ca. 7°. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Sacklochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (Bestell-Nr. 1520). Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Lieferant:
Guehring oHG
Schneidenlänge:
45 mm
Nenn-Ø:
44 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 104,49*
3 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 121,01*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG