Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handscheinwerfer 6V (3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Handscheinwerfer 6V (3)
Artikel-Nr.:  7BG-4260045970010
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260045970010
Handscheinwerfer 6 V preisgünstiger, robuster Handscheinwerfer aus hochwertigem Kunststoff, zu betreiben mit 6-V Blockbatterie. (Blockbatterie nicht enthalten). 1 Palette = 648 Stück!
... > Baugeräte > Handscheinwerfer > Handscheinwerfer 6 V
Weitere Suchbegriffe: Handscheinwerfer 6 V
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 4,95*
€ 4,10*
Wemag
5 Tage
€ 6,80*
€ 5,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG