Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Brennholzwippkreissäge BWK 600 mm 400 V Phasenw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Brennholzwippkreissäge BWK 600 mm 400 V Phasenw.
Artikel-Nr.:  7BG-4004265005929
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4004265005929
Brennholzwippkreissäge BWK - Spezial-Kreissägemotor mit Motorschutz für optimale Leistung und härtesten Einsatz - Schalter-Stecker-Kombination mit Nullspannungsauslöser, Phasenwender und Motorbremse - stabil und standsicher durch geschweißte Ganzstahlkonstruktion - montiert - mobil
Weitere Informationen:
Nr.:
2
Motorleistung P1:
4,2/ 400 kW/V
Motorleistung P2:
3,5/ 400 kW/V
Kreissägeblatt-Ø:
600 mm
Schnitttiefe:
220 mm
Ausführung:
Phasenwender
... > Baugeräte > Kreissägen ATIKA > BWK
Weitere Suchbegriffe: BWK, Kreissägen ATIKA
Angebote (1)
Versand
Netto
Wemag
5 Tage
Frei Haus
€ 1.100,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,00*
€ 1.309,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG