Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopplungsstück f. Handlauf V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Kopplungsstück f. Handlauf V2A
Artikel-Nr.:  7BB-4003984620390
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003984620390
Suchbegriffe:
Kopplungsstück
Kopplungsstück mit Kugelschale für Edelstahl-Handläufe, 42,4 mm Zur Befestigung der Gelenk- oder Endkugel (mit Abschraubsicherung).
Weitere Informationen:
VE:
8 Stck
... > Streckenartikel > Vormann Handlaufsystem > Kopplungsstück
Weitere Suchbegriffe: Vormann Handlaufsystem, Streckenartikel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 6,80*
€ 14,05*
14 Tage
€ 4,95*
€ 15,30*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG