Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Rocker schwarz, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Rocker schwarz, Gr. 40
Stiefel Dunlop Rocker schwarz, Gr. 40
Stiefel Dunlop Rocker schwarz, Gr. 40
Stiefel Dunlop Rocker schwarz, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197355274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197355274
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Sicherheitsstiefel »Rocker«, S5, SRA

Zulassung/Norm: EN ISO20345:2011 S5 SRA Ausführung: • Herausragende Beständigkeit gegen verschiedene Flüssigkeiten und Substanzen • Lange Lebensdauer Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
40
Ausführung:
ungefüttert
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 29,60*
Lager 7
€ 3,95*
ab € 25,86*
€ 29,61*
€ 5,20*
ab € 25,90*
€ 29,66*
€ 5,20*
ab € 25,90*
€ 29,66*
€ 8,50*
ab € 28,29*
€ 32,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 28,86*
€ 34,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.