Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bau-Stiefel, S5, Gr.44, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Stiefel, S5, Gr.44, schwarz
Bau-Stiefel, S5, Gr.44, schwarz
Bau-Stiefel, S5, Gr.44, schwarz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197347156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197347156
EAN/GTIN:
     8713197347156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Bau-Sicherheitsstiefel »Aciforte« PVC, S5 SRA

Nach ISO EN 20345
Material:
• Nitrilkautschuk, Polymere
Eigenschaften:
• Leichter Stiefel im PVC-Segment
• Hochwertiges Innenfutter verhindert Keimbildung und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
• Stark resistent gegenüber Säuren und Laugen
• Laufsohle antistatisch
• Hohe Druckstabilität
• Extra verstärkter Fersenschutz
• Schafthöhe 38 cm
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 40–48

Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
€ 3,95*
ab € 13,74*
€ 16,35*
€ 4,75*
ab € 13,77*
€ 16,39*
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 16,72*
€ 8,50*
ab € 15,54*
€ 18,37*
€ 4,80*
ab € 16,51*
€ 19,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.