| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8713197044956 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197044956 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel »Purofort®+ Rugged«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • 100 % wasserdicht • Keine Nähte • Flexibel und stabil • Leicht zu pflegen und zu reinigen • Wird nicht spröde und brüchig • Schnittfestes Außenmaterial • Praktische Anziehschlaufen • Thermische Isolierung bis –0 °C Fußbett: Anatomisch geformt Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Material: Dunlop® Purofort®, Innenfutter antibakteriell behandelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s5 schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Schlupfstiefel, Hevea, B.V., Dunlop®, Freizeitstiefel, Stiefel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 64,67* | € 80,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,02* | € 80,52* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,98* | € 82,83* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,23* | € 88,07* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,45* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|