| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8713197038689 Herst.-Nr.: 8713197038689 EAN/GTIN: 8713197038689 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsstiefel Purofort® +, S5 Cl SRC, grün Nach EN ISO 20345:2011 Eigenschaften: • Gute Passform durch anatomisch geformtes Fußbett • Stoßgeschützter Mittelfußbereich • Fersenschutz • Verbesserte Feuchtigkeitsregulierung der Innensohle • Verschleißfeste Sohle und sehr reißfester Schaft Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle Größen: 39–47 Weitere Informationen: | | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel grün 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 69,76* | € 79,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,80* | € 81,53* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,65* | € 83,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,44* | € 87,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,98* | € 89,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 73,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|