Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Gr.43, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Gr.43, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Gr.43, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Gr.43, grün
Stiefel Dunlop Purofort+,S5CI SRC, Gr.43, grün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197038665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197038665
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, grün Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –0 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
58
€ 4,79*
ab € 62,52*
€ 77,65*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 77,69*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 64,23*
€ 79,86*
6 Tage
69
€ 4,30*
ab € 67,67*
€ 85,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 86,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,62*
€ 89,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,25*
€ 85,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.