Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün
Stiefel Dunlop ThermoPlusS5 , Gr. 46, grün
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197038566
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713197038566
EAN/GTIN:
     8713197038566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
Sicherheitsstiefel Thermo Plus, S5 CI SRC, grün/schwarz

Nach EN ISO 20345:2011
Eigenschaften:
• Mit einer Isolierung bis –50 °C ideal für die Arbeit bei kaltem Wetter
• Die dicke Sohle verhindert ein Auskühlen des Fußes
• Durch besonders tiefes Profil speziell geeignet für Nassbereiche
• Schockabsorbierend und extrem strapazierfähig
• Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Dünger, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Größen: 39/40, 41–43, 44/45, 46, 47

Weitere Informationen:
Größe:
46
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
€ 3,95*
ab € 74,69*
€ 79,79*
€ 5,20*
ab € 74,72*
€ 79,82*
€ 5,20*
ab € 74,97*
€ 80,08*
€ 5,20*
ab € 74,97*
€ 80,08*
€ 4,75*
ab € 76,02*
€ 81,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 37,345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.