Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.47,schw.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.47,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.47,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.47,schw.
Stiefel Dunlop Purofort+,S5 CI SRC,Gr.47,schw.
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8713197031383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197031383
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel »Purofort®+ full safety«, S5 CI SRC, schwarz Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S5 CI SRC Ausführung: • Thermische Isolierung bis –20 °C • Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen • Großzügige, breite Kappe • Langlebig Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme Sohle: Stoßdämpfend, leicht zu reinigen, rutschhemmend dank SRC-zertifizierter Außensohle und rutschhemmender Einsätze Material: Dunlop® Purofort®, Futter antibakteriell behandelt Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 64,40*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 70,49*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 72,45*
6 Tage
27
€ 4,30*
ab € 60,58*
€ 77,98*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,77*
€ 80,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,39*
€ 95,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,07*
€ 94,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,18*
€ 89,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,77*
€ 78,27
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,885* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.