| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8033661825240 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661825240 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille »6X3« Eigenschaften: • Panoramascheibe, kann gut über der Korrekturbrille getragen werden • UDC-Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag-Wirkung • Kompatibel mit Atemschutz- und Halbmasken jeglicher Marken • Zusätzlicher Gesichtsschutz mit Belüftungseinstellung zum Anbringen an Vollsichtbrille • Indirektes Belüftungssystem unterstützt Schutz gegen Tropfen und Spritzer • Mechanische Festigkeit 432 km/h, auch bei extremen Temperaturen • Ersatzscheiben verfügbar Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Schleifen), Feinmechanik, Montagearbeiten Zulassung/Norm: EN 166 Gewicht: 75 g Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: grau-grün • Schutzvisier für Vollsichtbrille • Belüftung einstellbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille scheibe klar pc univet, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, Sichtscheibe, Schutzscheibe, Schutzschirm, Ersatzscheibe, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,95* | ab € 4,38* | € 6,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,38* | € 6,22* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,93* | € 6,27* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,75* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|