Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA8033546199954 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546199954 |
| |
|
| | |
| Jeanshose »Platinum Button« Eigenschaften: • Free-Pocket-Gesäßtaschen • Abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen • Kniepolstertaschen aus CORDURA® • 2 große Schubtaschen • Münzfach • Seitentasche für Werkzeuge • Multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach • Ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material • Hammerschlaufe • Verstärkte Tascheneingriffe • Dreifachnähte Material: 70 % Baumwolle, 27 % Polyester, 3 % Elasthan, 330 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 54, berufshose, U-Power®, Freizeithose, Hose, Group, S.R.L., 00000000 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,36* | € 54,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,69* | € 54,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,29* | € 63,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,11* | € 64,10* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 54,96* | € 67,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|