Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 43
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 43
Halbschuh King, S3 SRC, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     7AS-SA8033546128275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128275
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »King«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Wasserabweisend • Kein Drücken am Spann durch Stress Out System® mit innovativer Lasche für komfortables Gehen Fußbett: WOW Fußbett, Elastopan von BASF Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Weiches, gemilltes Leder, Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Gelochte Sicherheitskappe AirToe Aluminium, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 495 g (Größe 42)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, damenschuhe schwarz größe 43, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 43, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, U-Power®, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Group, S.R.L., 00000000
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 5,99*
ab € 55,28*
€ 66,76*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 66,80*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 57,82*
€ 69,94*
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 71,04*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,07*
€ 77,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,19*
€ 83,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20014 39
ab € 55,30*
Ähnlich
U-Power
SN20014 40
ab € 55,49*
Ähnlich
U-Power
SN20014 41
ab € 51,27*
Ähnlich
U-Power
SN20014 42
ab € 55,47*
Ähnlich
U-Power
SN20014 44
ab € 55,22*
Ähnlich
U-Power
SN20014 45
ab € 55,22*
Ähnlich
U-Power
SN20014 46
ab € 55,08*
Ähnlich
U-Power
SN20014 47
ab € 55,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.