Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 39
Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 39
Halbschuh ASAGIO, S3, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4332163838326
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163838326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Asiago«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Fußbett: Antistatisches Fußbett Sohle: Zweifarbig, Gummi und PU, hitzebeständig bis 300 °C Material: Dakar-Leder, Schaft gepolstert mit CORDURA® Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh schwarz gr. 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Schuh, Halbschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitshalbschuh, Arbeitsschutz, Wica, Schnürstiefel, Schuhe, Stiefel, Arbeitsstiefel, 4332163838326, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 56,66*
€ 71,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 56,69*
€ 71,47*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 57,37*
€ 72,14*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 57,6499*
€ 72,4199*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 58,43*
€ 73,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,90*
€ 74,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.