| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4332163282877 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163282877 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Imola«, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Mit innovativem BOA-Schnellverschluss • Innenfutter aus atmungsaktivem Doppelnetz Sohle: Supersafety Vibram®-TPU-Sohle mit PU-Einspritzung, zweifarbig Material: Dakar-Leder Sicherheit: Perforierte Stahlkappe und flexible, durchtrittsichere Kunststoffsohle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 46, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, grisport®, Grisport, Footwear, S.p.A-, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,52* | € 87,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,97* | € 87,68* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 74,56* | € 89,40* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,50* | € 92,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 77,37* | € 92,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|