Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Schuh, S3, ÜK, Gr. 47, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bau-Schuh, S3, ÜK, Gr. 47, FORTIS
Bau-Schuh, S3, ÜK, Gr. 47, FORTIS
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784799577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784799577
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 SRA Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRA Ausführung: • Ergonomisch geformter Schaftrand • Gepolsterte Lederlasche • Durchgehende Decksohle Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Bauschuh, Bauschuhe, Bauhalbschuh, FORTIS, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Bausicherheitsschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, QR5066223, Schuhe, Stiefel, Bau-Sicherheitsstiefel, 4317784799577, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,58*
€ 35,58*
Lager 7
9
€ 4,79*
ab € 26,96*
€ 35,81*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,1349*
€ 35,9549*
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 36,31*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 28,11*
€ 37,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,97*
€ 35,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,96*
€ 32,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.